Beli lemari hias di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AVANTI FURNITURE Lemari Hias Maldives SeriesDeskripsi:Maldives LH, lemari hias terbaru dari Avanti Furniture. Pilihan yang tepat untuk anda yang ingin menciptakan ruang tamu dan ruang keluarga yang Nyaman dan Berkelas. Dengan nuansa Industrial Luxury yang Modern dan Elegant.atribut:
- Color: Black
- Series: Maldives
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Sanken Dispenser Air Galon BawahDeskripsi:Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopiatribut:
- Frequency (Hz): 50
- BOSCH PTZ DomeDeskripsi:PTZ dome 2MP 12x clear indoor in-ceiling- Perfect combination of style and technology for indoor installations that require high-quality imaging in a compact and aesthetic dome housing- Integrated 12x optical zoom that clearly identifies people (90 m / 295 ft maximum) without loss of any identification details (250 pixels/m).- Built-in Essential Video Analytics to trigger relevant alerts and quickly retrieve data- Simple installation with flexible mounting options (in-ceiling or surface mounting)atribut:
- Resolution (MP): 2
- Color: White
- Effective Picture Elements (HxV) (px): 1945x1097
- Input Voltage (VAC): 21 to 30
- Iris Control: Automatic
- Pre-position Accuracy (°): average 0.10
- Maspion Kettle Listrikatribut:
- Power (W): 500
- Chubbsafes Lemari Besi Guardian GoldDeskripsi:Guardian Gold merupakan pengembangan produk dari Chubbsafes Guardian Mark VI yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan tingkat keamanan yang tinggi. Dilengkapi dengan sertifikat dari ECB.S yang merupakan standar Eropa untuk lemari besi, Chubbsafes Guardian Gold di desain khusus untuk para pedagang perhiasan yang memerlukan tingkat perlindungan yang tinggi.
- AVANTI FURNITURE Lemari Hias Madrid SeriesDeskripsi:Nikmati kenyamanan dan kemewahan dengan set furniture modern dominan warna putih dengan finishing glossy dari Madrid Series. Dengan desain minimalis dan paduan warna yang netral membuatnya mudah disesuaikan dengan ruang kamar dan keluarga.atribut:
- Color: White Glossy
- Dimensions (cm): 80x39.5x190
- Series: Madrid
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.atribut:
- Item: Cabinet
- Type: Part Cabinet
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- KRISBOW Lemari Arsip Pendek Pintu Kacaatribut:
- Material Thickness (mm): 0.7
- Type: CABINET SHORT
- Dimensions (cm): 90x40x90
- Maximum Loading Capacity (kg): 20
Daftar Harga lemari hias Terbaru February 2026
| AVANTI FURNITURE Lemari Hias Maldives Series | Rp3.899.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| Sanken Dispenser Air Galon Bawah | Rp1.699.900 |
| BOSCH PTZ Dome | Rp30.999.900 |
| Maspion Kettle Listrik | Rp179.900 |
| Chubbsafes Lemari Besi Guardian Gold | Rp109.999.900 |
| AVANTI FURNITURE Lemari Hias Madrid Series | Rp4.599.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser | Rp3.199.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/BOSCH%20PTZ%20Dome/a3P107756363-1.jpg)





%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)



%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)

/P103022170-1.jpg)